{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 15,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 34,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 58 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 15,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113150 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197586384 | |
Číslo výrobcu | 113150 15,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E N 15,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
55,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
46,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
77,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
32,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
21,11 €
4,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
36,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 115 | 115 | 178 | 115 | 111 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 34,8 | 34,8 | 96,8 | 34,8 | 32,8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |