{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 6,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 21 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6,7 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113150 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197004673 | |
Číslo výrobcu | 113150 6,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
2,86 €
0,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Nominálna⌀ DC. | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |