{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 9,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 26,1 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 9,3 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113150 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197004949 | |
Číslo výrobcu | 113150 9,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
15,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
26,73 €
5,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
37,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
30,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
41,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
34,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | modrá | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Štandard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |