{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 13 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 31,5 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 13 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113265 13 | |
EAN/GTIN | 4062406235901 | |
Číslo výrobcu | 113265 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
48,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 102 mm | 102 mm |
Nominálna⌀ DC. | 13 mm | 13 mm |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 51 mm | 51 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 13 mm | 13 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták |