Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm

Č. pol.: 113265 7,7
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,46 € / ks
  • Od 5 ks
    20,38 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 25,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 37 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 7,7 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113265 7,7
EAN/GTIN 4062406235161
Číslo výrobcu 113265 7,7

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Presné otvory vďaka vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,7mm

Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
24,46 €
Od 5  kusov
20,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,29 €
Od 5  kusov
11,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
29,33 €
Od 5  kusov
24,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,48 €
Od 5  kusov
11,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
26,33 €
Od 5  kusov
21,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
29,83 €
Od 5  kusov
24,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,20 €
Od 5  kusov
3,50 €
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku TiAlN bez povlaku TiN TiAlN bez povlaku
Farebný krúžok zelená bez bez bez bez modrá bez
Menovité -⌀ DC 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Rezný materiál HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka