Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm

Č. pol.: 113265 8,9
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    34,82 € / ks
  • Od 5 ks
    29,02 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,9 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 26,7 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 40 mm
Celková dĺžka L 84 mm
⌀ stopky Ds 8,9 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113265 8,9
EAN/GTIN 4062406235406
Číslo výrobcu 113265 8,9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Presné otvory vďaka vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,9mm

Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
34,82 €
Od 5  kusov
29,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,16 €
Od 5  kusov
13,47 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,85 €
Od 5  kusov
14,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
29,33 €
Od 5  kusov
24,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
45,05 €
Od 5  kusov
37,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
5,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
4,77 €
Celková dĺžka L 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Uhol špičky 118 Stupeň 135 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 118 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 26,7 mm 26,7 mm 26,7 mm 26,7 mm 26,7 mm 26,7 mm 26,7 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka