{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 8,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 26,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113005 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197952585 | |
Číslo výrobcu | 113005 8,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 8,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
5,14 €
1,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
17,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | žltá |
Celková dĺžka L | 84 | 125 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Typ | N | W |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 | 81 |