{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 4,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113005 4,9 | |
Číslo výrobcu | 113005 4,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 4,9
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
1,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
835 kus/y s okamžitým dodaním
1,94 €
0,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | W | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 | 52 | 52 |
⌀ stopky Ds | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,7 | 44,7 | 44,7 |