{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 12,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 32,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113005 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197952769 | |
Číslo výrobcu | 113005 12,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
10,56 €
2,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
32,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
27,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | žltá |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Uhol špičky | 130 | 130 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | W |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 32,3 | 82,3 |