{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 9,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113005 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197952646 | |
Číslo výrobcu | 113005 9,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 9,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
1,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
14,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
10,35 €
2,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | žltá | bez |
Celková dĺžka L | 84 | 125 | 175 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 340 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 130 | 130 | 130 |