{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 6,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 21,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113005 6,6 | |
Číslo výrobcu | 113005 6,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,6mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
2,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 439 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovité -⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
⌀ stopky Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |