{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113005 8 | |
EAN/GTIN | 4045197952493 | |
Číslo výrobcu | 113005 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
3,55 €
0,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
24,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
43,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
35,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |