Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm

Č. pol.: 113265 9,9

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,32 € / ks
  • Od 5 ks
    29,43 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: DIN 1897
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Driek: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 9,9 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Štandard DIN 1897
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Driek Valcová stopka
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 28,2 mm
Dĺžka upínacej tyče Lc 43 mm
Celková dĺžka L 89 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 9,9 mm
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113265 9,9
EAN/GTIN 4062406235604
Číslo výrobcu 113265 9,9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Presné otvory vďaka vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,9mm

Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
35,32 €
Od 5  kusov
29,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
6,68 €
Od 5  kusov
5,56 €
Počet rezných hrán z 2 2
Farebný krúžok zelená bez
Celková dĺžka L 89 mm 89 mm
Vnútorné chladenie nie nie
Rezný materiál HSS E HSS
Tolerancia nominálna⌀ h8 h8
Dĺžka upínacej tyče Lc 43 mm 43 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka