{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 7,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 23,2 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7,2 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113265 7,2 | |
EAN/GTIN | 4062406235062 | |
Číslo výrobcu | 113265 7,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 74 mm | 74 mm |
Nominálna⌀ DC. | 7,2 mm | 7,2 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 34 mm | 34 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták |