Pre túto položku je dostupný iný variant:

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9mm

Č. pol.: 113005 9
Zľava
6,03 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,32 € 6,03 € / ks
  • Od 5 ks
    1,10 € 5,02 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 9 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 26,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 40 mm
Celková dĺžka L 84 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113005 9
EAN/GTIN 4045197952592
Číslo výrobcu 113005 9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
63
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9mm

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
6,03 €
1,32 €
Od 5  kusov
5,02 €
1,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
28,20 €
Od 5  kusov
23,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
69,14 €
Od 5  kusov
57,62 €
Povrchová úprava bez povlaku TiAlN TiAlN
Vnútorné chladenie nie nie nie
Menovité -⌀ DC 9 mm 9 mm 9 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka
⌀ stopky Ds 9 mm 9 mm 9 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka