{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 3,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 16,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113005 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197952073 | |
Číslo výrobcu | 113005 3,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 3,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
642 kus/y s okamžitým dodaním
1,36 €
0,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 124 kus/y s okamžitým dodaním
1,58 €
0,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | žltá | bez |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 | 130 | 130 |
Typ | N | W | N |
⌀ stopky Ds | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 16,3 | 37,3 | 37,3 |