{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Dĺžka kľúča L | 160 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 6,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 7 | |
EAN/GTIN | 4010886807064 | |
Číslo výrobcu | 1394916 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
12,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
685 kus/y s okamžitým dodaním
3,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 395 kus/y s okamžitým dodaním
3,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
5,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Povrch | chrómovaná | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 160 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 6,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |