{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Celotna dolžina L | 215 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 5 Nm - 25 Nm | |
Masa | 250 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 161 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657320 25 | |
EAN/GTIN | 4560138452813 | |
Številka proizvajalca | QSP25N3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 25Nm
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
544 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
953 kosov na zalogi
132,00 €
90,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v desno | Zatezanje v desno | Zatezanje v levo ali desno |
Območje vrtilnega momenta | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | nastavljiva | prednastavljeno | nastavljiva | nastavljiva |