{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 12 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Celotna dolžina L | 185 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 12 Nm | |
Masa | 190 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 125 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657320 12 | |
EAN/GTIN | 4562135128562 | |
Številka proizvajalca | QSP12N4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 12Nm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
94,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne |
Masa | 190 g | 190 g |
Maksimalni vrtilni moment | 12 Nm | 12 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | prednastavljeno |