{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Celotna dolžina L | 315 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Masa | 650 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 251 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657320 100 | |
EAN/GTIN | 4562135127664 | |
Številka proizvajalca | QSP100N4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne |
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | prednastavljeno |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |