{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 420 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Celotna dolžina L | 970 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 60 Nm - 420 Nm | |
Masa | 3.100 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 900 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657320 420N | |
EAN/GTIN | 4580135820620 | |
Številka proizvajalca | QSP420N3 |