{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Celotna dolžina L | 240 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Masa | 400 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 178 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657320 50 | |
EAN/GTIN | 4560138452820 | |
Številka proizvajalca | QSP50N3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 50Nm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
271,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
188,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | Zatezanje v desno | Zatezanje v desno |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) | (mehansko) |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | digitalno, nastavljivo | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | prednastavljeno |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 178 mm | 228 mm | 208 mm |