{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 225 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,25 Nm | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 168 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 185,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656055 25 | |
EAN/GTIN | 4045197302250 | |
Številka proizvajalca | 656055 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja 25 Nm
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
812 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
361,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm | Nm |
Signalizacija sproženja | akustično ;Haptično | akustično ;Haptično | optično ;Haptično |
Celotna dolžina L | 225 | 242 | 345 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 | ±3 | ±4 |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno | izklopilno |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | nastavljiva |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |