{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Širina b | 32 mm | |
Višina h | 16,4 mm | |
Trajna obremenitev | 135 Nm | |
Medosna razdalja S | 28 mm | |
Število zob | 48 | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Da | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657582 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406277291 | |
Številka proizvajalca | 657582 1-1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Natična raglja, dvosmerna 1-1/2 col
po ponudbi
Na zalogi
793 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 32 | 35 |
Natično držalo | 9×12 | 9×12 |
Raglja z izmetačem | Da | Ne |
Raglja, dvosmerna | Da | Da |
Medosna razdalja S | 28 | 17,5 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja |