{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Širina b | 39 mm | |
Višina h | 20,5 mm | |
Trajna obremenitev | 450 Nm | |
Medosna razdalja S | 34 mm | |
Število zob | 48 | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Da | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657582 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406625894 | |
Številka proizvajalca | 657582 2-3/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natična raglja, dvosmerna 2-3/4 col
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
75,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 39 | 43 |
Trajna obremenitev | 450 | 450 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 20,5 | 29 |
Raglja z izmetačem | Da | Ne |
Število zob | 48 | 52 |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja |