Natična raglja, dvosmerna, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-3/8col

Št. art.: 657582 1-3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
488 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip pogonskega 4-kotnika (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Širina b 32 mm
Višina h 16,4 mm
Trajna obremenitev 135 Nm
Medosna razdalja S 28 mm
Število zob 48
Natično držalo 9×12 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Raglja, dvosmerna Da
Raglja z izmetačem Da
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 657582 1-3/8
EAN/GTIN 4062406277284
Številka proizvajalca 657582 1-3/8
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Zelo kompaktna natična dvosmerna raglja z izmetačem.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico