{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 242 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,25 Nm | |
Masa | 400 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 172 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656050 25 | |
EAN/GTIN | 4045197302205 | |
Številka proizvajalca | 656050 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Momentni ključ z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 25Nm
po ponudbi
Na zalogi
775 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | akustično; Haptično | akustično; Haptično | akustično; Haptično |
Območje vrtilnega momenta | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) | (mehansko) | (mehansko) |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | prednastavljeno | prednastavljeno |