{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 800 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 1.259 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 300 Nm - 800 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 2,5 Nm | |
Masa | 6.300 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.138 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656050 800 | |
EAN/GTIN | 4045197542526 | |
Številka proizvajalca | 656050 800 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ z dvosmerno ragljo 800 Nm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
1.019,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
919,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 | ±3 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva |