{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 6 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 225 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 1 Nm - 6 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,1 Nm | |
Masa | 300 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 155 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656050 6 | |
EAN/GTIN | 4045197570512 | |
Številka proizvajalca | 656050 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 6Nm
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
243,00 €
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Masa | 300 g | 400 g |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | Pomožni kazalec |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | ni določljivo |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |