{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Celotna dolžina L | 189 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 5 Nm - 25 Nm | |
Masa | 230 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 19,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 137,5 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 157 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657450 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995926 | |
Številka proizvajalca | 657450 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ z ragljo, osnovna naprava brez skale brez natičnega orodja 25 Nm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
181,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Maksimalni vrtilni moment | 25 | 25 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 | ±2 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | prednastavljeno |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 157 | 141 |