{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Celotna dolžina L | 410 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 50 Nm - 200 Nm | |
Masa | 700 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 38,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 337,5 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 376 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657450 200 | |
EAN/GTIN | 4045197995957 | |
Številka proizvajalca | 657450 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ z ragljo, osnovna naprava brez skale brez natičnega orodja 200 Nm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm | Nm |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v desno in v levo |
Celotna dolžina L | 410 mm | 405 mm | 459 mm |
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) | (mehansko) |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |