{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Celotna dolžina L | 139 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Masa | 170 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 19,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 108 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 127,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657450 10 | |
EAN/GTIN | 4045197995919 | |
Številka proizvajalca | 657450 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ z ragljo, osnovna naprava brez skale brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 10Nm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
175,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 139 mm | 155 mm |
Masa | 170 g | 190 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |