Momentni ključ z ragljo, osnovna naprava brez skale brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 50Nm

Št. art.: 657450 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 47,80 € /kos.
    Čas obdelave približno 2-3 tednov
  • 47,80 € /kos.
    Čas obdelave približno 2-3 tednov
  • 137,00 € /kos.
  • 202,00 € /kos.
    Čas obdelave približno 2-3 tednov
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±2
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 50 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±2 %
Zamenljivo orodje Natično orodje
Celotna dolžina L 247 mm
Območje vrtilnega momenta 10 Nm - 50 Nm
Masa 290 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 30 mm
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 195,5 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 225,5 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657450 50
EAN/GTIN 4045197995933
Številka proizvajalca 657450 50

Opis

Izvedba:

Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavitev želene vrednosti navora z orodjem za nastavljanje št. 657452 vel. 1 v povezavi z ustrezno napravo za preizkušanje.
Možnost zatezanja v levo s pretikanjem natičnega orodja. Brez natičnega orodja (osnovni model); za primerna natična orodja glejte art. 657582657950.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Primerno natično orodje: najdete pod art. 657582657950.