Natična raglja za vijačne nastavke 1/4 col

Št. art.: 657932 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.691 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalo za vijačne nastavke (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Širina b 17,5 mm
Višina h 12,4 mm
Trajna obremenitev 15 Nm
Število zob 60
Medosna razdalja S 17,5 mm
Natično držalo 9×12 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 col
Material Kromvanadijevo jeklo
Raglja, dvosmerna Da
Orodje s funkcijo raglje Da
Vrsta izdelka Natična raglja za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657932 1/4
EAN/GTIN 4062406229641
Številka proizvajalca 657932 1/4

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Z ragljo s preklopom za desni ali levi tek.

Uporaba:

Za vpenjanje vijačnih nastavkov s 6-kotnim držalom v skladu z DIN ISO 1173, C 6,3 in E 6,3 (1/4-colski).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
Dopustna obremenitev orodij je omejena glede na velikost zeva ključa in je lahko manjša od zmogljivosti momentnega ključa.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico