{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 20 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Celotna dolžina L | 232 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 4 Nm - 20 Nm | |
Masa | 400 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 166 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657352 20 | |
EAN/GTIN | 4045197546012 | |
Številka proizvajalca | 657352 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ brez skale 20 Nm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.013 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne |
Območje vrtilnega momenta | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
Maksimalni vrtilni moment | 20 | 20 | 20 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 | ±3 | ±3 |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno | izklopilno |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | nastavljiva | nastavljiva |