{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Celotna dolžina L | 375 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Masa | 1.000 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 252 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657352 100 | |
EAN/GTIN | 4045197804198 | |
Številka proizvajalca | 657352 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ brez skale 100 Nm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
138,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 1.000 | 450 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 | ±2 |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | prednastavljeno |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |