{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 60 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 305 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 5 Nm - 60 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,5 Nm | |
Masa | 460 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 30 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 251,5 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 281,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656510 60 | |
EAN/GTIN | 4000896026043 | |
Številka proizvajalca | 6290-1CT |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja 60 Nm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
353,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
167,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Območje vrtilnega momenta | 5 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) | (mehansko) |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 30 | 17,5 | 25 |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | prednastavljeno |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 251,5 | 254 | 280 |