{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 320 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 620 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 60 Nm - 320 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 2 Nm | |
Masa | 1.250 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 38,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 553 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 519,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656510 320 | |
EAN/GTIN | 4000896026173 | |
Številka proizvajalca | 6293-1CT |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja 320 Nm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
532,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
227,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Območje vrtilnega momenta | 60 ;320 | 60 ;320 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 553 | 524 |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 519,5 | 549 |