Natična raglja, dvosmerna, z nizko ležečim preklopom 2-3/8 col

Št. art.: 657640 2-3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip pogonskega 4-kotnika (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Širina b 40 mm
Višina h 14,3 mm
Trajna obremenitev 200 Nm
Medosna razdalja S 36 mm
Število zob 40
Natično držalo 14×18 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657640 2-3/8
EAN/GTIN 4000896179695
Številka proizvajalca 6602-1

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Ozka natična raglja z nizko ležečim preklopom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico