{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Širina b | 40 mm | |
Višina h | 14,3 mm | |
Trajna obremenitev | 320 Nm | |
Medosna razdalja S | 36 mm | |
Število zob | 40 | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657640 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4000896179701 | |
Številka proizvajalca | 6604-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Natična raglja, dvosmerna, z nizko ležečim preklopom 2-1/2 col
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.251 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
66,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Širina b | 40 mm | 39 mm | 43 mm |
Trajna obremenitev | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Natično držalo | 14×18 mm | 14×18 mm | 14×18 mm |
Medosna razdalja S | 36 mm | 34 mm | 25 mm |
Število zob | 40 | 48 | 52 |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |