{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 510 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 1 Nm | |
Masa | 1.050 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 38,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 438 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 476,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656510 200 | |
EAN/GTIN | 4000896026135 | |
Številka proizvajalca | 6292-1CT |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja 200 Nm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
427,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | analogni | analogni | analogni |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) | (mehansko) |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | nastavljiva |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 476,5 mm | 412 mm | 423 mm |