{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 400 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 718 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 100 Nm - 400 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 2,5 Nm | |
Masa | 2.730 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 44 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 649 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 693 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656510 400 | |
EAN/GTIN | 4000896026197 | |
Številka proizvajalca | 6294-1CT |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja 400 Nm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
754,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
527,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | analogni | analogni |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno |
Signalizacija sproženja | akustično ;Haptično | akustično ;Haptično |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |