{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,2 Nm | |
Masa | 320 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 19,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 141 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 157,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656510 10 | |
EAN/GTIN | 4000896026005 | |
Številka proizvajalca | 6280-1CT |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 10Nm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
279,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
526 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
945 kosov na zalogi
132,00 €
90,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v desno | Zatezanje v desno | Zatezanje v levo ali desno |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 10 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | nastavljiva | prednastavljeno | nastavljiva | nastavljiva |