Varnostna škatla

Št. art.: 6060BX-2
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6060BX-2
EAN/GTIN 4000896024629
Številka proizvajalca 6060BX-2
L-število L60140 2199

Opis

Opis:

Uporaba:
Varno shranjevanje momentnih ključevvarna škatla za varno shranjevanje
momentnih ključev do velikosti BX 8 z ogledalom
za momentne ključe HAZET 5107 ∙-2 ∙CT ∙ 5107-3 CT ∙ 5108-2 CT ∙ 5108-3 CT ∙ 5110-1 CT ∙ 5110-5110 CT ∙ 3-2 CT ∙ 2-5120 CT ∙ 5120-1 6114 1 CT ∙ 3-6110 CT (CAL) ∙ ∙ 6110 1 6290-6290 1--1 CT (CAL)
  • Do velikosti BX 8 z ogledalom
  • Plastika, črna
  • Dimenzije / dolžina: 420 mm
  • Neto teža (kg): 0,32 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico