{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 6 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 205 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,7 Nm - 6 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,1 Nm | |
Masa | 330 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | optično | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 170 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655500 6 | |
EAN/GTIN | 4562135127169 | |
Številka proizvajalca | DB6N4-S |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 6Nm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne |
Območje vrtilnega momenta | 0,7 Nm - 6 Nm | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
Maksimalni vrtilni moment | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | ±4 % | ±4 % |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) | (mehansko) |
Povratne informacije | s prikazom | s prikazom | izklopilno |