{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 280 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 691 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 35 Nm - 280 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm | |
Masa | 1.650 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 600 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655500 280 | |
EAN/GTIN | 4580135821061 | |
Številka proizvajalca | DB280N-1/2-S |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 280Nm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
578,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
543,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm | Nm |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | Pomožni kazalec | Pomožni kazalec |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | ni določljivo | ni določljivo |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |