{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.000 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 1.488 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 10 Nm | |
Masa | 7.400 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.350 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655500 1000 | |
EAN/GTIN | 4560138444269 | |
Številka proizvajalca | DBE1000N-S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 1000Nm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
1488,00 €
954,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
984,00 €
628,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali desno |
Celotna dolžina L | 1.488 mm | 1.490 mm |
Maksimalni vrtilni moment | 1.000 Nm | 1.000 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | ±4 % |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.350 mm | 1.345 mm |