Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 12Nm

Št. art.: 655500 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 194,00 € /kos.
  • 90,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in v levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 12 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 205 mm
Območje vrtilnega momenta 1,4 Nm - 12 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 0,2 Nm
Masa 330 g
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja Haptično
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Pregibna funkcija ne
Drsna funkcija ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave ne
Pomožni kazalec da
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Pomožni kazalec
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni določljivo
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 170 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655500 12
EAN/GTIN 4580135821481
Številka proizvajalca DB12N4-S

Opis

Izvedba:

Enoročni; tanki, z merilno uro z dobro čitljivo skalo. Telo je v celoti iz jekla in kromirano, s trdno vgrajenim 4-kotnikom za nasadne ključe.
Merilna enota: Nm.

Funkcija:

Odčitavanje doseženega momenta med zatezanjem na merilni uri, pri čemer pomožni kazalec omogoča naknadno odčitavanje največje dosežene vrednosti.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijačnih zvez in za kontrolne meritve.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 12Nm

Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 12Nm

po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Signalizacija sproženja Haptično optično
Maksimalni vrtilni moment 12 Nm 12 Nm
Standard DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Delitev skale, 1 črtica = 0,2 Nm 0,2 Nm
Merilno orodje (mehansko) (mehansko)
Povratne informacije s prikazom s prikazom
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico