{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 400 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 100 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 1 Nm | |
Masa | 550 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 310 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655500 100 | |
EAN/GTIN | 4560138443941 | |
Številka proizvajalca | DB100N-S |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
411,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
403,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Celotna dolžina L | 400 mm | 380 mm | 417 mm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | Pomožni kazalec | Pomožni kazalec |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |