{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 501 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 200 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 2 Nm | |
Masa | 800 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 410 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655500 200 | |
EAN/GTIN | 4560138444009 | |
Številka proizvajalca | DB200N-S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ z merilno uro 200 Nm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
439,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | analogni | analogni |
Signalizacija sproženja | Haptično | optično |
Območje vrtilnega momenta | 20 ;200 | 40 ;200 |
Maksimalni vrtilni moment | 200 | 200 |
Delitev skale, 1 črtica = | 2 | 2 |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | ni določljivo |